DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0613 CASSA 600X1000X300 + P.C. - R5CE0613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603208957
Codice prodotto
RMBR5CE0613
Cod. produttore
R5CE0613
Produttore
DKC
Casse serie CE doppia anta, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a cariglione, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.