DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE1063 CASSA 1000X600X300 + P.C. - R5CE1063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603067585
Codice prodotto
RMBR5CE1063
Cod. produttore
R5CE1063
Produttore
DKC
Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.