DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE16100 PORTA 1600X1000 MM. - R5CPE16100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603073548
Codice prodotto
RMBR5CPE16100
Cod. produttore
R5CPE16100
Produttore
DKC
Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.