DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE18105 ARM COMP. 1800X1000X500 PORTA - RETRO - R5CQE18105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603068018
Codice prodotto
RMBR5CQE18105
Cod. produttore
R5CQE18105
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
9810 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
5886 N


