AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1885 ARM COMP. 1800X800X500 PORTA - RETRO - R5CQE1885

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1885 ARM COMP. 1800X800X500 PORTA - RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072367

Codice prodotto

RMBR5CQE1885

Cod. produttore

R5CQE1885

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadi componibili CQE con porta cieca, grado di protezione armadio completo IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da treflange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10