AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE26 PORTA INTERNA X CASSA 1200X600 - R5IE26

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE26 PORTA INTERNA X CASSA 1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072800

Codice prodotto

RMBR5IE26

Cod. produttore

R5IE26

Produttore

DKC

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.