AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE2080 TELAIO RACK GIR.2000X 800 40HE - R5TIE2080

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIE2080 TELAIO RACK GIR.2000X 800 40HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603092747

Codice prodotto

RMBR5TIE2080

Cod. produttore

R5TIE2080

Produttore

DKC

Telaio rack 19"totale, larghezza 600 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 130°. Profondità massima del cassetto installabile: 185 mm. Completo di accessori per il montaggio. Distanza telaio-porta: 80 mm.