AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB05421 CASSA 500X400X200 AISI 304 + P.C. - RICEB05421

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB05421 CASSA 500X400X200 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603314061

Codice prodotto

RMBRICEB05421

Cod. produttore

RICEB05421

Produttore

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10