AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB08631 CASSA 800X600X300 AISI 304 + P.C. - RICEB08631

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB08631 CASSA 800X600X300 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603303270

Codice prodotto

RMBRICEB08631

Cod. produttore

RICEB08631

Produttore

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10