AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB10131 CASSA 1000X1000X300 AISI 304 + P.C. - RICEB10131

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB10131 CASSA 1000X1000X300 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603302167

Codice prodotto

RMBRICEB10131

Cod. produttore

RICEB10131

Produttore

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10