DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP31 PIASTRA CDE 300X150 - RZCDP31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 150 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603097537
Codice prodotto
RMBRZCDP31
Cod. produttore
RZCDP31
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
150 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.


