AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP32 PIASTRA CDE 300X200 - RZCDP32

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP32 PIASTRA CDE 300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603064560

Codice prodotto

RMBRZCDP32

Cod. produttore

RZCDP32

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Larghezza:

200 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.