DKC-RAMBLOCK - RMBRZCDP62 PIASTRA CDE 600X200 - RZCDP62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 600 mm
Larghezza - 200 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603087668
Codice prodotto
RMBRZCDP62
Cod. produttore
RZCDP62
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
600 mm
Larghezza:
200 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.


