DKC-RAMBLOCK - RMBRZCPCE10160 PANNELLO CABLAGGIO 1000X1600 ORIZ. - RZCPCE10160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603099166
Codice prodotto
RMBRZCPCE10160
Cod. produttore
RZCPCE10160
Produttore
DKC
Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a P - 57.