AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC66 FONDO UNICO 600X600 - RZFUC66

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC66 FONDO UNICO 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072695

Codice prodotto

RMBRZFUC66

Cod. produttore

RZFUC66

Produttore

DKC

Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.