AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE14120 PANNELLO CABLAGGIO 1400X1200 - RZPCE14120

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE14120 PANNELLO CABLAGGIO 1400X1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603085886

Codice prodotto

RMBRZPCE14120

Cod. produttore

RZPCE14120

Produttore

DKC

Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta ed il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo 300 Kg/m 2 (max 600 Kg).