DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE1640 PANNELLO CABLAGGIO 1600X400 - RZPCE1640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603085961
Codice prodotto
RMBRZPCE1640
Cod. produttore
RZPCE1640
Produttore
DKC
Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta ed il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo 300 Kg/m 2 (max 600 Kg).