AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE2080 PANNELLO CABLAGGIO 2000X800 - RZPCE2080

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCE2080 PANNELLO CABLAGGIO 2000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603064317

Codice prodotto

RMBRZPCE2080

Cod. produttore

RZPCE2080

Produttore

DKC

Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta ed il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo 300 Kg/m 2 (max 600 Kg).