DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE20100 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X1000 - RZPCSE20100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603065888
Codice prodotto
RMBRZPCSE20100
Cod. produttore
RZPCSE20100
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


