DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE2280 PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2200X800 - RZPCSE2280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2200 mm
Larghezza - 800 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603065963
Codice prodotto
RMBRZPCSE2280
Cod. produttore
RZPCSE2280
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2200 mm
Larghezza:
800 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.


