AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV115 TORRINO CON VENTILATORE 115 VAC IP54 - R5KTEV115

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV115 TORRINO CON VENTILATORE 115 VAC IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 455 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603166783

Codice prodotto

KLMR5KTEV115

Cod. produttore

R5KTEV115

Produttore

DKC

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

455 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

324 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

74 W

Adatto per installazione in rack 19":

no

Numero RAL:

7035

Torrini di estrazione IP 54, materiale PC/ABS resistente ai raggi UV e alluminio. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Versione UL a richiesta. Sistema di fissaggio con 8 viti 4x16 mm per materiale termoplastico. Range di fissaggio: qualunque. Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C. Durata utile L10 a 25°C 80% U.R.: per R5KTEV115 75.000 h a 50 Hz, 80.000 a 60 Hz; per R5KTEV230 59.000 h a 50 Hz, 73.000 a 60 Hz. Protezione termica del motore. Connessione elettrica mediante morsettiera a 3 poli L-N-PE. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Classe di applicazione: classe I. Peso 2,1 Kg.