DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV230 TORRINO CON VENTILATORE 230 VAC IP54 - R5KTEV230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 455 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 324 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033603166790
Codice prodotto
KLMR5KTEV230
Cod. produttore
R5KTEV230
Produttore
DKC
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
455 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
324 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
83 W
Adatto per installazione in rack 19":
no
Numero RAL:
7035