DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV12115 FILTRO 150X150 VENTILATORE 115 VAC - R5KV12115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 50 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033603166844
Codice prodotto
KLMR5KV12115
Cod. produttore
R5KV12115
Produttore
DKC
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
50 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
65.5 mm
Potenza nominale:
16 W
Numero RAL:
7035