AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - RASRA045

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 45 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603149663

Codice prodotto

KLMRASRA045

Cod. produttore

RASRA045

Produttore

DKC

Potenza nominale:

45 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

61 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

117 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP50 secondo EN 60529 per 15W e 30W e grado di protezione IP20 secondo EN 60529 per 45W, 80W e 150W.