DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS01 TERMOSTATO -10/+80?C - RATMS01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603093607
Codice prodotto
KLMRATMS01
Cod. produttore
RATMS01
Produttore
DKC
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Campo di regolazione temperatura:
-10...80 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con display digitale:
no


