DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS02 TERMOSTATO -10/+80?C N.C. - RATMS02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)
Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603114173
Codice prodotto
KLMRATMS02
Cod. produttore
RATMS02
Produttore
DKC
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Campo di regolazione temperatura:
-10...80 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con display digitale:
no


