AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS10 IGROSTATO - 120/240 VC.A.-50/60 HZ - RATMS10

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS10 IGROSTATO - 120/240 VC.A.-50/60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Umidità relativa impostabile - 10...90 %

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603149700

Codice prodotto

KLMRATMS10

Cod. produttore

RATMS10

Produttore

DKC

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Umidità relativa impostabile:

10...90 %

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con display digitale:

no

L'igrostato permette il controllo costante dell'umidità all'interno dei quadri elettrici, attivando il riscaldatore anticondensa o il ventilatore al superamento di un valore preimpostato di umidità relativa dell'aria. Struttura esterna in PC/ABS. Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529. L'igrostato può essere montato a scatto su guida 35 mm, secondo EN 50022. Connessione elettrica con terminali a vite.