AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DOSSENA SNC DI BAR - DOS9RECA/E4 RELE DIGITALE 4 ALLARMI 48 ? 400VCA - 9RECA/E4

copiacopia
DOSSENA SNC DI BAR - DOS9RECA/E4 RELE DIGITALE 4 ALLARMI 48 ? 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072359785

Codice prodotto

DOS9RECA/E4

Cod. produttore

9RECA/E4

Produttore

DOS

I rele elettronici della serie RECA/E combinano la storica funzione dei rele a cartellino con un nuovo design, elevate prestazioni e grande versatilita.Dispongono di un ampio e luminoso display a matrice di punti, che cambia colore in base allo stato di funzionamento dello strumento, garantendo una maggiore facilita d?uso. Sono disponibili in versioni con alimentazione multi-tensione e offrono quattro rele di uscita: tre per la gestione delle priorita d?intervento e uno cumulativo per la sirena.Ogni dispositivo e dotato di quattro ingressi d?allarme e della funzione ?1? fuori?, che consente di riconoscere il primo allarme intervenuto in campo. Inoltre, e possibile selezionare il tipo di ingresso desiderato per ogni allarme (NA o NC).