AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415040025 12,5KVAR415V50HZA.AUTOM.STDLIFEDCT18M - 415040025

copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415040025 12,5KVAR415V50HZA.AUTOM.STDLIFEDCT18M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022664937

Codice prodotto

DUC415040025

Cod. produttore

415040025

Produttore

DUC

Tensione nominale:

415...415 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

- Tensione di rete (impiego): standard 230-400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40 °C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921