DUCATI ENERGIA - DUC415040026 12,5KVAR415VA.AUTOM.STDLIFEDCT18MIP54 - 415040026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449075196516
Codice prodotto
DUC415040026
Cod. produttore
415040026
Produttore
DUC
Tensione nominale:
400...400 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
- Tensione di rete (impiego): standard 230-400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40 °C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921. IP54


