DUCATI ENERGIA - DUC415040071 80KVAR415VA.AUTOM.LONGLIFEDCT200MIP54 - 415040071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 415...415 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449073450832
Codice prodotto
DUC415040071
Cod. produttore
415040071
Produttore
DUC
Tensione nominale:
415...415 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m. - Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C) - Norme: CEI EN 61921. IP54


