DUCATI ENERGIA - DUC415040230 50KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8001022665071
Codice prodotto
DUC415040230
Cod. produttore
415040230
Produttore
DUC
Tensione nominale:
400...400 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921


