DUCATI ENERGIA - DUC415040340 70KVAR525V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022478053
Codice prodotto
DUC415040340
Cod. produttore
415040340
Produttore
DUC
Caratteristiche Generali- Gamma di potenza: 20÷200 kVAr- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Altitudine: = 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C(su richiesta + 55 °C) - Norme: CEI EN 61921.Caratteristiche Elettriche - Linea di alimentazione: Trifase + PE- Segnale Amperometrico: da TA in linea .../5A- Segnale Voltmetrico: prelevato internamente.Struttura Meccanica- La struttura di base è realizzata in lamiera di acciaio zincata bianco dello spessore di 15/10; le piastre di fissaggio dei componenti hanno spessore di 12/10.- I componenti interni sono accessibili a mezzo involucro interbloccato con il sezionatore generale.- La struttura esterna in carpenteria di lamiera d’acciaio è verniciata con trattamento di pulitura , sgrassaggio , ciclo di fosfatazione , vernice dello spessore di 50 µm a base di polveri epossidiche colore RAL 7032.- Nella parte inferiore e superiore sono presenti apposite feritoie per agevolare e consentire una facile ventilazione naturale. Il grado di protezione di tali aperture è IP30 (IP54 con filtri e ventilazione forzata).


