DUCATI ENERGIA - DUC415048010 20KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022741201
Codice prodotto
DUC415048010
Cod. produttore
415048010
Produttore
DUC
Le unità DUCATI F120 sono progettate e realizzate per il rifasamento fisso di utenze ad assorbimento costante.Caratteristiche Generali:- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz - Alimentazione: trifase + PE- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale- Norme: CEI EN 61921


