AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415048035 120KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048035

copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415048035 120KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021947550

Codice prodotto

DUC415048035

Cod. produttore

415048035

Produttore

DUC

Le unità DUCATI F120 sono progettate e realizzate per il rifasamento fisso di utenze ad assorbimento costante.Caratteristiche Generali:- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz - Alimentazione: trifase + PE- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale- Norme: CEI EN 61921