DUCATI ENERGIA - DUC415048107 10KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450...450 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8001024032932
Codice prodotto
DUC415048107
Cod. produttore
415048107
Produttore
DUC
Tensione nominale:
450...450 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE - Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale - Norme: CEI EN 61921


