AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415048135 120KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048135

copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415048135 120KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071887074

Codice prodotto

DUC415048135

Cod. produttore

415048135

Produttore

DUC

Tensione nominale:

450...450 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE - Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale - Norme: CEI EN 61921