DUCATI ENERGIA - DUC416101364.CU 8UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO - 416101364.CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 8 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 32 mm
Lunghezza - 55 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie 416.10
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070795554
Codice prodotto
DUC416101364.CU
Cod. produttore
416101364.CU
Produttore
DUC
Capacità:
8 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
55 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0


