DUCATI ENERGIA - DUC416101664.CU 11UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO - 416101664.CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 11 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 36 mm
Lunghezza - 58 mm
Confezione
20 PZ
EAN
7449070795585
Codice prodotto
DUC416101664.CU
Cod. produttore
416101664.CU
Produttore
DUC
Capacità:
11 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
36 mm
Lunghezza:
58 mm
Con morsetto ad innesto:
sì
Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0


