DUCATI ENERGIA - DUC416308164 1,67KVAR550V50HZ COND.MONOF. FLOPPY DIAM - 416308164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 17.6 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 132 mm
Confezione
25 PZ
EAN
7449075525460
Codice prodotto
DUC416308164
Cod. produttore
416308164
Produttore
DUC
Capacità:
17.6 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
132 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


