DUCATI ENERGIA - DUC416462100 10KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75 - 416462100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 62 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449075115142
Codice prodotto
DUC416462100
Cod. produttore
416462100
Produttore
DUC
Capacità:
62 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


