DUCATI ENERGIA - DUC416463100 10KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75 - 416463100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 52 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 75 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449074302673
Codice prodotto
DUC416463100
Cod. produttore
416463100
Produttore
DUC
Capacità:
52 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
75 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



