DUCATI ENERGIA - DUC416464310 25KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116 - 416464310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 106 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
4 PZ
EAN
7449074707362
Codice prodotto
DUC416464310
Cod. produttore
416464310
Produttore
DUC
Capacità:
106 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


