DUCATI ENERGIA - DUC416465030 2,5KVAR550V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.65 - 416465030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 8.5 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Diametro - 65 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
14 PZ
EAN
7449077641373
Codice prodotto
DUC416465030
Cod. produttore
416465030
Produttore
DUC
Capacità:
8.5 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Diametro:
65 mm
Lunghezza:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


