DUCATI ENERGIA - DUC416465150 12,5KVAR550V50HZCOND.TRIF. MODXDDIAM.85 - 416465150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 43 µF
Tensione nominale - 550...550 V
Diametro - 85 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449073063230
Codice prodotto
DUC416465150
Cod. produttore
416465150
Produttore
DUC
Capacità:
43 µF
Tensione nominale:
550...550 V
Diametro:
85 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


