DUCATI ENERGIA - DUC416531150 2,5KVAR400V50HZ COND.MONOF. MONO DIAM.55 - 416531150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 49.8 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Con morsetto ad innesto - sì
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 115 mm
Confezione
28 PZ
EAN
7449075241117
Codice prodotto
DUC416531150
Cod. produttore
416531150
Produttore
DUC
Capacità:
49.8 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Con morsetto ad innesto:
sì
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
115 mm
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende ilcondensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmenteadatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


