AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

UNOEFFE (DURACELL) - GITLR54B2 DURACELL LR 54

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 42 mAh

  • Designazione IEC - LR 54

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768832853

Codice prodotto

GITLR54B2

Cod. produttore

LR54B2

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

42 mAh

Designazione IEC:

LR 54

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

3.05 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

1.2 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli.