AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA - 00108

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 58 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905030148

Codice prodotto

DRL00108

Cod. produttore

00108

Produttore

DRL

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

58 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Colore:

Neutro

Corrente nominale:

40 mA

Diametro:

17 mm

Lunghezza complessiva:

55 mm

Adatto per forno:

Adatta per frigorifero:

no

Lampade impiegate in installazioni decorative, festoni, spazi commerciali, ecc. o per usi speciali.Attacco a baionetta sulla Tubolare per macchina da cucire. Versione tubolare resistenti a 300°C per i forni.