AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL00120 PERETTA FORNO 25X57 E14 15W 230V CHIARA - 00120

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 70 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

  • Corrente nominale - 60 mA

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905018276

Codice prodotto

DRL00120

Cod. produttore

00120

Produttore

DRL

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

70 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Corrente nominale:

60 mA

Diametro:

25 mm

Lunghezza complessiva:

57 mm

Adatto per forno:

Piccola Pera resistente a 300°C per i forni.