DURALAMP SPA - DRL00121 PERETTA FRIGO E14 15W 25X57 230V - 00121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 80 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Corrente nominale - 60 mA
Confezione
25 PZ
EAN
8011905022082
Codice prodotto
DRL00121
Cod. produttore
00121
Produttore
DRL
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
80 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Corrente nominale:
60 mA
Diametro:
25 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Adatta per frigorifero:
sì
Versioni colorate per festoni ed installazioni decorative. Versione chiara e satinata internamente. Per piccoli apparecchi. Piccola Pera resistente a 300°C per i forni. Piccola Pera resistente alle basse temperature per i frigoriferi.


